Couvercle obturateur Type S
Agrafe de protection pour carrosserie type S
BOUCHON-DE-RECOUVREMENT-CITR/PEUG-NOIR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de perçage min./max. | 6,5-6,5 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,5-1,4 mm |
Diamètre de tête | 18 mm |
Hauteur de tête | 1,8 mm |
Longueur sous tête | 17 mm |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Couleur | Noir |
Type de véhicule | Voiture de tourisme |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 699295 |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2 | 6999R2 |