Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Crampon de fixation VARIFIX®, standard - C2C

Crampon de fixation, passage non taraudé
CRAMPON DE POUTRELLE Ø11MM
VARIFIX

Art. N° 0862200004

-,--

Crampon de fixation VARIFIX®, standard - C2C

Art. N° 0862200004

-,--

Quantité

Cdt

x25 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Avec passage non taraudé
  • Certification et agrément VdS pour une utilisation dans les systèmes d'extinction d'incendie fixes

  • Homologation FM

  • Avec vis de réglage hexagonale DIN933/8.8 ; l'extrémité de la vis est dotée d'un bout cuvette


Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation du bâtiment à l'aide de matériaux non dangereux

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Indication

Les crampons de fixation peuvent être sécurisés avec une languette de sécurité. Pour les systèmes à extincteur automatique, les exigences VDS en vigueur stipulent que les colliers pour poutre doivent être fixés si le diamètre du tuyau monté est supérieur à DN 65 mm.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Pour le montage des tuyaux, systèmes à extincteur automatique et conduites de ventilation sur poutres en T, profils en U et profils d'angle

Matière

Fonte malléable

Finition

Zingué

Charge admissible

2500 N

Hauteur de la poignée (HK)

20 mm

Diamètre du trou (RL)

11 mm

Longueur (L)

44 mm

Hauteur (H)

41,5 mm

Largeur (B)

21,5 mm

Poids du produit (par pièce)

144 g