Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Crampon de fixation à frapper Varifix®

Crampon de fixation à enfoncé VARIFIX
CRAMPON DE FIXATION A ENFONC. M8/M10
VARIFIX

Art. N° 0862200101

-,--

Crampon de fixation à frapper Varifix®

Art. N° 0862200101

-,--

Quantité

Cdt

x25 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Fixation sur support acier

Pas de torsion lors de la pose du crampon de fixation à enfoncer



Fixation sans vis



Pose et démontage rapides et sûres



Les deux côtés peuvent être utilisés, en fonction de l'épaisseur du matériau



Certification VDS pour les dimensions


M8-M16



Certification FM pour les dimensions


M10-M16

Domaine d'application

Pour le montage des tuyaux, systèmes à extincteur automatique et conduites de ventilation sur poutres en T, profils en U et profils d'angle. Pour tous les supports en acier avec une inclinaison max. de 14 %.

Mode d'emploi

Enfoncer la clavette sur le crampon de fixation aussi loin que possible à la main. La clavette doit toujours être insérée sous la bride. À l'aide d'un marteau, taper sur la double clavette jusqu'en butée. Les graduations de la clavette sont utilisées à des fins de contrôle.

Longueur (L)

112 mm

Largeur (B)

19,2 mm

Hauteur (H)

65 mm

Épaisseur (t)

2 mm

Largeur de la poignée (Bk)

15,2 mm

Plage de serrage mini/maxi

8-20 mm

Finition

Zingué

Matière

Aciers à limite d'élasticité élevée, 1.0935

Charge admissible

3500 N

Convient pour les tiges filetées

M10

Poids

163 g