Crampon de fixation à enfoncé VARIFIX
CRAMPON DE FIXATION A ENFONCER M6/M8
VARIFIX
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pas de torsion lors de la pose du crampon de fixation à enfoncer
Fixation sans vis
Pose et démontage rapides et sûres
Les deux côtés peuvent être utilisés, en fonction de l'épaisseur du matériau
Certification VDS pour les dimensions
M8-M16
Certification FM pour les dimensions
M10-M16
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le montage des tuyaux, systèmes à extincteur automatique et conduites de ventilation sur poutres en T, profils en U et profils d'angle. Pour tous les supports en acier avec une inclinaison max. de 14 %.
Enfoncer la clavette sur le crampon de fixation aussi loin que possible à la main. La clavette doit toujours être insérée sous la bride. À l'aide d'un marteau, taper sur la double clavette jusqu'en butée. Les graduations de la clavette sont utilisées à des fins de contrôle.
![]() | |
Longueur (L) | 112 mm |
Largeur (B) | 17,2 mm |
Hauteur (H) | 65 mm |
Épaisseur (t) | 2 mm |
Largeur de la poignée (Bk) | 13,2 mm |
Plage de serrage min./max. | 8-20 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Matière | Aciers à limite d'élasticité élevée, 1.0935 |
Charge admissible | 2000 N |
Convient pour les tiges filetées | M8 |
Poids | 159 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!