Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Crayon à graver pneumatique CG 160

Crayon à graver pneumatique CG 160
CRAYON A GRAVER PNEUMATIQUE CG 160

Art. N° 0703632001

-,--

Crayon à graver pneumatique CG 160

Art. N° 0703632001

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour la gravure de pièces en métal, bois, platsique, verre, ou le marquage d'outils et de composants.

Machine légère et fine


  • Manipulation agile et précise

Corps en acier, buse en laiton et pointe au carbure de tungstène


  • Résistance aux chocs et durée de vie élevée

Bague tournante à l'arrière du crayon


  • Mise en marche et à l'arrêt simple et rapide

Pratique pour le repérage


  • Gestion et traçabilité de pièces d'assemblages ou de composants spécifiques

Livré avec un flexible très fin et de grande longueur


  • Utilisation aisée et sans gêne du tuyau
Indication

Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet

1 an garantie
Domaine d'application

Usines de production, ateliers de fabrication/réparation, services de maintenance, garages automobiles, entreprises de restauration

Pression de travail

4.1 bar

Consommation d'air

4 L/min

Vitesse de rotation maxi

10000 tr/min

Filetage de raccordement

G 1/4 pouce

Longueur de câble

1,50 m

Niveau de pression sonore min./max.

70,7-81,7 dB

Vibrations

3.8 m/s²

Diamètre x longueur

15 x 160 mm

Poids de la machine

220 g

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile spéciale

HUILE SP. LUBR.OUTIL PNEUMATIQUE 1 L

Pour appareils, outils et réseau pneumatiques
x 1 pcs
Raccord rapide mâle taraudé ISO 6150 Série B

RAC.RAP.MALE TARAUDE 1/4 GAZ PASS.6

Pour le raccordement de réseaux pneumatiques
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques