Crayon de maçon
Crayon de maçon, non taillé
CRAYON DE MACON
Art. N°
0984331
EAN 4065746672962
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conception extrêmement robuste
- Gainé en bois épais
- Mine graphite plate large
- Ovale
- Non taillé
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Pour le marquage sur des surfaces dures, brutes, telles que de la brique, de la pierre, du béton.
Longueur | 300 mm |
Largeur | 13 mm |
Hauteur | 8,5 mm |