Mousse de protection solaire UV50+

Référence 0890 600 153

Caractéristique principale :

Protection solaire résistante à l’eau à haut indice de protection contre les UVA et UVB et adaptée à tous les types de peaux.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Contenu   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
150 ml 0890 600 153
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Bâtiment (maçons, peintres, etc), travaux publics, agriculture, paysagistes et en général tous les métiers impliquant une exposition prolongée au soleil.

Caractéristiques :
Protection des filtres la plus élevée (5 étoiles) contre les UVA :
- empêche le vieillissement prématuré de la peau.
Haute protection contre les UVB :
- Protège la peau contre les coups de soleil.
Souple, non collante, sans odeur.
Ne contient pas de parabène ni parfum ni colorants :
- évite les risques d’irritation.
Résistante à l’eau.
Testé et approuvé dermatologiquement.
Technologie bag on valve qui permet de vider le flacon à 100 %.

Mode d'emploi :
Bien secouer avant usage. Appliquer une dose suffisante de mousse sur une peau propre et sèche 15 min. avant l’exposition au soleil et la répartir de manière uniforme. Appliquer une nouvelle couche après une transpiration excessive.

Précaution d'emploi :
Ne pas appliquer sur une peau abimée ou brulée. A utiliser dans les 12 mois après la première utilisation du flacon.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top