Cric aérohydraulique portable 25/10T pour véhicule commercial
Cric hydraulique camion portable B25
CRIC HYDROPNEUMAT. PORTABLE 25-10T
Art. N°
071554 120
EAN 4045727972946
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Cric aérohydraulique portable pour véhicule commercial avec deux capacités de levage en fonction de la hauteur de levage
- Capacité de levage de 25 t jusqu'à une hauteur de levage de 235 mm/10 t jusqu'à une hauteur de levage de 320 mm
- Faible hauteur min. de seulement 160 mm et faible poids de seulement 28 kg
- Conception pratique : pas de flexibles, de poignées ou de soupapes encombrants
- Facile à utiliser, tout-en-un : levage, abaissement, contrôle et transport
- Tige de piston longue durée en chrome dur
- Soupape de sécurité intégrée contre les surcharges
- Bloqueur de sécurité manuel pour une descente contrôlée
- Rallonges (50 et 100 mm)
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de charge | 25 t |
Longueur d'axe (B) | 320 mm |
Hauteur de levage (C) | 320 mm |
Hauteur d'installation min./max. | 160-710 mm |