Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Crochet à anneau

Pitons à filetage bois, acier zingué
5x40PITON BOIS AC.ZI 5x40

Art. N° 0234050040

-,--

Crochet à anneau

Art. N° 0234050040

-,--

Quantité

Cdt

x50 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Longueur (l1)

40 mm

Longueur de filetage (filetage bois)

24 mm

Diamètre extérieur (d3)

24,5 mm

Diamètre intérieur (d4)

14,5 mm

Matière

Acier

Finition

Zingué

Conforme ROHS

Oui

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques