Boulons à œil Avec filetage de vis à bois, acier zingué, bleu passivé (A2K)
Piton à filetage bois acier zingué
PITON BOIS (A2K) DE15 DI9 3X20
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (l1) | 20 mm |
Longueur filetée (filetage bois) | 10 mm |
Diamètre extérieur (d3) | 15 mm |
Diamètre intérieur (d4) | 9 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |