Boulons à œil Avec filetage de vis à bois, acier zingué, bleu passivé (A2K)
Piton à filetage bois acier zingué
PITON BOIS (A2K) DE18,5 DI10,5 4X30
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (l1) | 30 mm |
Longueur filetée (filetage bois) | 18 mm |
Diamètre extérieur (d3) | 18,5 mm |
Diamètre intérieur (d4) | 10,5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |