Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Crochet à oeil avec linguet pour élingue

Crochet à œil avec linguet pour élingue
CROCHET A OEIL LINGUET GD 100 Ø10

Art. N° 0713940230

-,--

Crochet à oeil avec linguet pour élingue

Art. N° 0713940230

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Crochet à oeil avec linguet pour la confection d'élingue en grade 100
  • Acier trempé et revenu de grade 100 (25 % plus résistant que le grade 80)

  • Linguet estampé à usage intensif qui se verrouille sur la pointe du crochet

  • Ressort à longue durée de vie

  • Pour les chaînes de grade 100 ou 80

  • Test d'épreuve individuel réalisé

Conforme à la Directive Machine Européenne (CE) 2006/42/CE


Aux normes Européennes en vigueur ( NF EN 818/1, NF EN 818/2, NF EN 818/4, NF EN 1677)

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Mode d'emploi

Ce produit est fait pour être utilisé dans la confection d'une élingue ayant un angle d'inclinaison compris entre 0 et 60 °


La température d'utilisation est comprise entre - 40°C et + 200°C

Matière

Acier, spécialement trempé

Charge admissible

4000 daN

Poids du produit (par pièce)

1,04 kg

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques