Crochet de toit pour charges lourdes II
ZEBRA
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Capacités de charge très élevées
Version spéciale pour les charges de neige et de vent élevées
Nervurage sur le support
Verrouillage positif ou par friction optimal
Compensation de hauteur jusqu'à 30 mm
Les défauts de planéité du toit peuvent être facilement compensés par le rail de montage.
Intégralement prémonté avec les éléments suivants :
- Double écrou pour rail, M8 x 25, acier inoxydable A2
- Ecrou auto-freiné M8 (AF 13), acier inoxydable A2
Capacités de charge maximum
- Pression parallèle à la surface du toit : 1,75 kN
- Pression perpendiculaire à la surface du toit : 2,30 kN
- Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -1,50 kN
Nous recommandons l'utilisation de deux vis à bois à tête fraisée de 8 x 100 mm ASSY 3.0 en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons. Respecter le jeu axial et au bord conformément à l'agrément technique général.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre du trou de la base | 9mm |
Matière | Moulage d'aluminium sous pression |
Design | Pré-assemblé avec vis à tête de frappe M8x25, acier inoxydable A2 et écrou à embase crantée M8 (13mm), acier inoxydable A2 |