Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Crochet de toit pour charges lourdes

Crochet de toit ultra-robuste
ZEBRA

Art. N° 086599781

Prix affichés aux clients après connexion

Crochet de toit pour charges lourdes

Art. N° 086599781

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x20 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Aluminium moulé en coquille

Capacités de charge très élevées


Version spéciale pour les charges de neige et de vent élevées



Nervurage sur le support


  • Verrouillage positif ou par friction optimal

  • Compensation de hauteur jusqu'à 30 mm ; les défauts de planéité du toit peuvent être facilement compensés par le rail de montage.


Intégralement prémonté


Les rails de montage 39 x 37, 47 x 37 et 60 x 37 peuvent être fixés au crochet de toit sans travail préparatoire.



Capacités de charge maximum


  • Pression parallèle à la surface du toit : 2,35 kN

  • Pression perpendiculaire à la surface du toit : 2,05 kN

  • Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -2,05 kN
Indication

Nous recommandons l'utilisation de deux vis à bois à tête fraisée de 8 x 100 mm ASSY 3.0 en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons. Respecter le jeu axial et au bord conformément à l'agrément technique général.

Agrément technique allemand Z-14.4-515

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre du trou de la base

9mm

Matière

Aluminium

Art. N° N° de référence client