Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Crochet de toit pour tuiles alsaciennes

Crochet de toit, couverture en tuiles sur support
ZEBRA

Art. N° 086599582

Prix affichés aux clients après connexion

Crochet de toit pour tuiles alsaciennes

Art. N° 086599582

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x20 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier inoxydable A2

Compensation de hauteur jusqu'à 25 mm


Les défauts de planéité du toit peuvent être facilement compensés par le rail de montage



Nervurage sur le support


Verrouillage positif ou par friction optimal



Intégralement prémonté


Les rails de montage 47 x 37 et 60 x 37 peuvent être fixés au crochet de toit sans travail préparatoire



Valeurs de charge maximum supportées par les tuiles


  • Pression parallèle à la surface du toit : 0,9 kN

  • Pression perpendiculaire à la surface du toit : 0,9 kN

  • Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -0,57 kN
Indication

Utiliser des tuiles alsaciennes en tôle pour prévenir la pénétration d'eau. Nous recommandons l'utilisation de deux vis à bois DIN 571 de 6 x 100 mm en acier inoxydable A2 ou de deux vis à tête cylindrique bombée ASSY® 3.0 de 6 x 100 mm en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons. Respecter le jeu axial et au bord conformément à l'agrément technique général.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre du trou de la base

7mm

Matière

Acier inoxydable A2

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis à bois, DIN 571 A2 Tête hexagonale

VIS-DIN571-A2-CLÉ10-6X100

DIN 571, acier inoxydable A2
x 50 pcs
Tuile alsacienne en tôle

METSHTTLE-CROWN-A2-360X180MM

Pour un montage aisé et sûr du crochet de toit pour tuiles alsaciennes
x 20 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N° N° de référence client