Crochets de tableaux
Crochets de tableaux
CROCHET TABLEAU+CLOU 1P 26X7,5X0,8MM 8KG
Art. N°
0234999126
EAN 4045989625536
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Grande capacité de charge et résistant à l'usure
- Crochets de tableaux fabriqués en acier à partir d’acier laminé à froid pour une meilleure capacité de charge
- Revêtement laitonné en épaisseur plus importante qu’un crochet classique, ce qui permet une meilleure résistance du revêtement dans le temps
- Crochets fournis avec le nombre de pointes nécessaires à leur fixation
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur (h1) | 26 mm |
Largeur (b1) | 7,5 mm |
Épaisseur | 0,8 mm |
Matière | Acier |
Finition | Laitoné |
Poids du produit (par pièce) | 2,550 g |