Croisillons pour joints de carrelage
Croisillons pour joints de carrelage
CROISILLONS POUR CARRELAGE 2MM
Art. N°
0519170002
EAN 4045989584185
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Croisillons pour joints de carrelage
- En croix
- Croisillons pleins ou creux selon les dimensions
- Permet de garder un écartement constant et précis entre les carreaux avant la mise en place des joints
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Pour la pose de carrelage
Épaisseur | 2 mm |
Couleur | Blanc |
Matière | Plastique |
Largeur | 28 mm |
Hauteur | 3 mm |