Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cuivre phosphore 6% d'argent (Spécial GDF)

Baguette cuivre phosphore 6% d'argent GDF
BAGUETTE CU PH 6 ARGENT 2X500 250GR

Art. N° 098202014

-,--

Cuivre phosphore 6% d'argent (Spécial GDF)

Art. N° 098202014

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Brasage fort des tuyauteries en cuivre
  • Boîte de 250 g

  • Résistance à la traction : 45 daN/mm²

  • Allongement de 4 %

  • Densité de 8,2

  • Pour le gaz, utiliser obligatoirement le flux décapant pour brasage fort (Art. N° 1987 1)

Agrée GDF / ATG, certificat n° 750-R2


Conforme aux spécifications ATG B.521 et B.524

Conforme aux normes NF EN 1044: CP103 et EN ISO 3677: B Cu 87 PAg 650-720

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Alliage recommandé pour le brasage fort des tuyauteries en cuivre, ou cuivre-laiton


Utilisé dans les installations de gaz combustible


Recommandé pour tous les travaux délicats à basse température

Diamètre de câble (Ø)

2 mm

Poids

250 g

Allongement longitudinal min.

4 %

Résistance à la traction min.

4.5 N/mm²

Poids du produit (par pièce)

248 g

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques