Culasse pour sanitaire multicouche en PVDF à sertir
Culasse pour sanitaire
CULASSE PVDF 16X1/2"
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Manchon en acier inoxydable : excellente résistance à la corrosion et aux dépôts de calcaire
- Moulure spéciale : permet de positionner correctement le raccord dans la mâchoire à sertir
- Joints toriques flexibles en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps
Corps d’assemblage en PVDF, matière synthétique de haute qualité
- Très résistant à la pression et à la température (de -40° à + 150°C)
- Excellente résistance mécanique
- Très grande flexibilité : pliage jusqu'à 10° à 95 °C
- Convient parfaitement à l'eau potable et aux aliments
Manchon à sertir équipé de 3 regards : les regards permettent de contrôler le sertissage correct du raccord
- Lors de la mise en place du tube dans le raccord
- Lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)
Profil de mâchoire à sertir
- TH du Ø14 à 26
- BE du Ø14 à 75
Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB
Les raccords à sertir en PVDF Würth ne sont compatibles qu'avec le tube multicouche Würth
Article ni repris, ni échangé. 10 ans garantie pour le systèmeFiches de données de sécurité(X)
Diamètre de tube (A) | 16 mm |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Filetage de raccordement (G) | 1/2 pouce |
Matière | Acier inoxydable / plastique |
Couleur | Noir |
Longueur (L) | 56 mm |
Diamètre (D) | 22 mm |
Poids du produit (par pièce) | 50 g |
Diamètre 2 (SW) | 33 mm |
Longueur 2 (L2) | 52 mm |