Cutter 1K avec molette de serrage
Cutter 1K avec molette de serrage
CUTTER PRO A VIS 1 LAME 18MM +2LAMES
Art. N°
071566 879
EAN 4056807480268
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Verrouillage de lame via une molette de serrage
Grande stabilité et guidage de lame précis
Manche en plastique résistant aux chocs et guide-lame en acier inoxydable
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de lame | 18 mm |
Longueur | 155 mm |