Cutter bimatière

Caractéristique principale :

Pour lame : 9 mm, 18 mm, 25 mm

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Pour lame de cutter de largeur mm Long. mm Nombre de lame contenu   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
9 160 1 0715 66 274
  par Condit.
1
-,--  
18 165 3 0715 66 275
  par Condit.
1
-,--  
25 195 1 0715 66 276
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Cutter bimatière antidérapant.
Changement de la lame ultra rapide.
Guide de la lame en acier.
Lame noire extrêmement coupante, sécable.
Avancée de la lame crantée par bouton pression :
- travail à une main, la lame reste en place jusqu'à une pression de 12 kg.

Accessoires Art. N° Condit.
Lame de cutter noire 9 mm sécable acier 0715 66 073 10
Lame de cutter noire 18 mm sécable acier 0715 66 053 10
Lame de cutter noire 25 mm sécable acier 0715 66 093 10
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top