Lame de cutter

Caractéristique principale :

Toutes les solutions pour une coupe professionnelle.

Normes et agréments :

Les lames en inox sont conformes aux normes qui autorisent le contact avec les denrées alimentaires : la norme NFA 36 711, la norme NSF/ANSI 51-2009, FDA, le décret français N° 92-631 du 8/7/1992, et la réglementation N°1 935/2004 du parlement européen et du conseil du 24/10/2001.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Photo n° Haut. mm Long. mm Epais. mm Type Matière Nombre de segments   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
1 9 80 0.4 sécable acier 13 0715 66 078
  par Condit.
10
-,--  
2 18 100 0.5 sécable acier 8 0715 66 058
  par Condit.
10
-,--  
3 18 100 0.5 sécable acier 8 0715 66 053
  par Condit.
10
-,--  
4 18 100 0.5 non sécable acier 1 0715 66 088
  par Condit.
10
-,--  
5 18 100 0.5 non sécable inox 1 0715 66 087
  par Condit.
10
-,--  
6 25 142 0.7 sécable acier 7 0715 66 098
  par Condit.
10
-,--  

Caractéristiques :
Modèle 3 : lame ultra coupante, type rasoir.
Les distributeurs de lames inox sont de couleur bleu.

Matiére :
Type d’acier : haute teneur en carbone C125S
Type d’inox : MA4 (X46Cr13-1.4034)

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies.  En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top