Lame trapézoïdale

Caractéristique principale :

Toutes les solutions pour une coupe professionnelle.

Normes et agréments :

Les lames en inox sont conformes aux normes qui autorisent le contact avec les denrées alimentaires : la norme NFA 36 711, la norme NSF/ANSI 51-2009, FDA, le décret français N° 92-631 du 8/7/1992, et la réglementation N°1 935/2004 du parlement européen et du conseil du 24/10/2001.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Photo n° Long. mm Haut. mm Epais. mm Type Matière   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
1 60 18.6 0.62 universelle acier 0715 66 028
  par Condit.
10
-,--  
2 60 18.6 0.62 universelle inox 0715 66 027
  par Condit.
10
-,--  
3 60 18.6 0.62 universelle sécable acier 0715 66 024
  par Condit.
10
-,--  

Caractéristiques :
Les distributeurs de lames inox sont de couleur bleu.
Modèle 3 : Lame trapézoïdale sécable Würth Quadri-Cut : casser avec une pince la partie de la lame usée à l’extrémité en appliquant une pression sur la partie sécable jusqu’à rupture puis redémarrer avec la même lame un travail propre et net.

Matiére :
Type d’acier : haute teneur en carbone C125S
Type d’inox : MA4 (X46Cr13-1.4034)

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top