Lames de rechange pour cutter de poche

Référence 0715 66 07

Caractéristique principale :

Largeur de la lame : 9 mm.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Lame de rechange cutter de poche - larg. 9 mm 0715 66 07
  par Condit.
10
-,--  

Caractéristiques :
Longueur de la lame : 80 mm
Epaisseur de la lame : 0,38 mm
13 segments de 5 mm.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top