Cutter pro avec vis de blocage

Référence 0715 66 08

Caractéristique principale :

Corps en ABS.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Long. mm Larg. mm   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
160 35 0715 66 08
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Fourreau métallique.
Forme ergonomique pour une bonne prise en main.
Lame 8 segments de 10 mm.
Largeur de lame 18 mm.
Livré avec 2 lames.

Pièces de rechange Art. N° Condit.
Lame de rechange cutter pro - larg. 18 mm 0715 66 05 10

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top