Cutter pro à magasin 8 lames avec vis de blocage

Référence 0715 66 18

Caractéristique principale :

Système autobloquant de la lame.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Long. mm Larg. mm   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
157 45 0715 66 18
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Changement et chargement aisé des lames.
Magasin contenant 8 lames de 18 mm.
Lame 8 segments de 10 mm.
Corps ergonomique bimatière.
Livré avec 8 lames.

Images de mise on oeuvre




Précaution d'emploi :
Pour votre sécurité et pour un bon maintien de la lame, serrer la vis de blocage à chaque utilisation.
Pour votre confort de travail, penser à recharger votre cutter avant la dernière lame.

Pièces de rechange Art. N° Condit.
Lame de rechange cutter pro - larg. 18 mm 0715 66 05 10

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top