Cutter ergonomique lame 25 mm

Référence 0715 66 28

Caractéristique principale :

Largueur de lame 25 mm. Système autobloquant de la lame.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Long. mm Larg. mm   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
190 55 0715 66 28
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Idéal pour la découpe des matériaux épais,...

Caractéristiques :
Corps ergonomique bimatière.
Fourreau métallique.
Lame 7 segments de 14 mm.
Livré avec 1 lame.

Pièces de rechange Art. N° Condit.
Lame de cutter 25 mm sécable en acier spécial plaquistes 0715 66 351 10

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top