Cutter pro lame 25 mm.

Référence 0715 66 35

Caractéristique principale :

Largeur de la lame 25 mm.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Long. mm Larg. mm   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
173 40 0715 66 35
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Idéal pour la découpe de matériaux épais, les restes de joints de pare-brise,...

Caractéristiques :
Corps en élastomère.
Fourreau métallique.
Vis de blocage de la lame.
Lame 7 segments de 14 mm.
Livré avec 1 lame.

Pièces de rechange Art. N° Condit.
Lame de cutter 25 mm sécable en acier spécial plaquistes 0715 66 351 10

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top