Lame de cutter 25 mm sécable

Référence 0715 66 351

Caractéristique principale :

Spéciale plaquistes.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Lame de cutter 25 mm sécable en acier spécial plaquistes 0715 66 351
  par Condit.
10
-,--  

Caractéristiques :
Longueur de la lame : 126 mm.
Nombre de segments : 7.
Epaisseur de la lame : 0,7 mm.
Hauteur de la lame : 25 mm.

Matiére :
Acier.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies.  En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top