Cutter de poche

Référence 2715 66 06

Caractéristique principale :

Blocage de la lame par bouton poussoir.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Long. mm Larg. mm   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
135 14 2715 66 06
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Agrafe stylo.
Lame 13 segments de 5 mm.
Corps en acier laqué noir.
Largeur de lame 9 mm.
Livré avec 1 lame.

Pièces de rechange Art. N° Condit.
Lame de rechange cutter de poche - larg. 9 mm 0715 66 07 10

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top