Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cylindre à bouton profilé NP

Cylindre à bouton profilé NP
CYLINDRE CLAS VAR NICK BOUTON 30X40

Art. N° 0687670423

-,--

Cylindre à bouton profilé NP

Art. N° 0687670423

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour systèmes à 6 goupilles

Convient à toutes les portes classiques


Possibilité de sélectionner le type de fermeture : verrouillage différent ou simultané



Avec goupilles spéciales et clé plate paracentrique


Cela rend l'ouverture non autorisée du cylindre de verrouillage au moyen d'outils de crochetage beaucoup plus difficile



Contenu de la livraison :


1 cylindre profilé, 3 clés, 1 vis de fixation M5 x 80 mm

Indication

Ne peut pas être utilisé pour des fermetures de protection anti-incendie

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1  |  2

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Type de fermeture

A fermeture différente

Fonction d'urgence et de danger (verrouillable des deux côtés)

Oui

Longueur externe x longueur interne

30 x 40 mm

Longueur

70 mm

Matière

Laiton

Finition

Nickelé

Niveau de brillance

Mat

Matériau des touches

Laiton

Surface de la clé

Nickelé

Nombre de clés

3 PCS