Cylindre de Sûreté PROTECT
Cylindre de serrure, Sûreté PROTECT
CYLINDRE PROTECT S'ENT. 30X60 H30022
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Finition nickel satiné
- 4 Clés plates réversibles en laiton nickelé, siglées Würth
- Carte personnelle avec numéro des clés à reporter au dos
- L'ébauche des clés n'est pas standard et la reproduction des clés se fait uniquement sur présentation de la carte personnelle
- Mécanisme à 6 goupilles permettant 46 500 combinaisons
- Protection contre le perçage grâce à une aiguille et une goupille en acier trempé
- Panneton anti-arrachement en acier fritté très résistant et monté de biais afin de retarder l'effraction
- Livré dans une boîte avec vis M5
Fiches de données de sécurité(X)
Faxez un bon de commande au SAS afin de commander rapidement des clés ou des cylindres s'entrouvrant (maximum une semaine). N° de fax au dos de la carte personnelle : Indiquez le libellé du cylindre s'entrouvrant ou bien le N° de clé Protect à reproduire
Type de fermeture | S'entrouvrant |
Numéro de clé | 30022 |
Longueur externe x longueur interne (A / B) | 30 x 60 mm |
Longueur (C) | 60 mm |
Matière | Laiton |
Finition | Nickelé |
Nombre de clés | 4 PCS |