Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cylindre de chantier

Cylindre de serrure de chantier
CYLINDRE ECO VARIE LAITON 30X40

Art. N° 0689630015

-,--

Cylindre de chantier

Art. N° 0689630015

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Cylindre double entrée
Profil européen normalisé à 5 goupilles

Profil européen en laiton


  • Le plus utilisé en France

  • Interchangeabilité rapide

Double entrée


  • S'ouvre et se ferme avec une clé des 2 côtés de la porte

Panneton anti-arrachement


  • Sécurité supplémentaire

Deux variures


  • Cylindre varié : tous les cylindres de la même référence ont des variures (clés) différentes

  • Cylindre s'entrouvrant : tous les cylindres de la même référence ont des variures (clés) identiques

Livré avec 3 clés en acier nickelé et vis de fixation (vis de 60 mm pour porte bois)

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Serrure de porte d'entrée

Fonction d'urgence et de danger (verrouillable des deux côtés)

Non

Longueur externe x longueur interne

30 x 40 mm

Longueur

70 mm

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques