Cylindre de chantier
Cylindre de serrure de chantier
CYLINDRE ECO VARIE NICKELE 30X30
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Profil européen normalisé à 5 goupilles
Profil européen en laiton
- Le plus utilisé en France
- Interchangeabilité rapide
Double entrée
- S'ouvre et se ferme avec une clé des 2 côtés de la porte
Panneton anti-arrachement
- Sécurité supplémentaire
Deux variures
- Cylindre varié : tous les cylindres de la même référence ont des variures (clés) différentes
- Cylindre s'entrouvrant : tous les cylindres de la même référence ont des variures (clés) identiques
Livré avec 3 clés en acier nickelé et vis de fixation (vis de 60 mm pour porte bois)
Fiches de données de sécurité(X)
Serrure de porte d'entrée
Fonction d'urgence et de danger (verrouillable des deux côtés) | Non |
Longueur externe x longueur interne (A / B) | 30 x 30 mm |
Longueur (C) | 60 mm |