Cylindre européen 5G laiton nickelé débrayable
Cylindre européen 5 goup laiton nickelé débrayable
CYL 5G 30X30 LND
Art. N°
1961741840
EAN 3598647418403
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Cylindre 30x30 mm ou 30x40 mm débrayable.
- Cylindre avec fonction clé de secours : débrayable.
- Fourni avec 3 clés.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | Débrayable |
Longueur externe x longueur interne | 30 x 30 mm |
Finition | Nickelé |
Matière | Laiton |
Type de filetage x diamètre nominal | M5 |
Nombre de clés | 3 PCS |