Cylindre européen Y8 s'entrouvrant
Cylindre de porte Y8 s'entrouvrant
CYL Y8 30X30 MGD LN
Art. N°
1961750238
EAN 3598647502386
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Cylindre double entrée / ou à bouton s'entrouvrant finition nickelé.
- Livré avec 5 clés couleurs réversibles et carte de propriété.
- Dispositif anti-casse par pré-découpage du cylindre.
- Protection anti-crochetage et anti-perçage.Variures stockées.
- Panneton indexable sur les demi-cylindres.
- Finition : Nickelé
Attention: Ce cylindre possède la norme A2P* avec une serrure TF3100.
Reproduction de clés uniquement par le fournisseur.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | Double entrée - MGD |
Longueur externe x longueur interne | 30 x 30 mm |
Type de fermeture | S'entrouvrant |
Finition | Nickelé |
Matière | Laiton |
Nombre de clés | 5 PCS |
Diamètre | 5 mm |