Cylindre européen sur PG de stock
Cylindre européen PG
1/2CYL EUR 30X10 PG1 LN
Art. N°
1961429579
EAN 3598644295809
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Cylindre ou demi-cylindre à double entrée / bouton / ou clé passe avec 30 000 combinaisons possibles.
- Cylindre variés sur PG.
- Livrés avec 3 clés.
- Cylindre en laiton à 5 goupilles.
- Panneton indexable sur les demi-cylindres.
- 3 numéros suivis disponibles.
- Finition nickelé sur 2 numéros de suivis PG1 et PG2.
- Finition laiton sur un numéro de série suivi PG3.
Attention : lorsque vous commandez votre cylindre européen PG de stock, n'oubliez pas de commander la clé adéquate. Exemple : cylindre PG1 avec la clé passe PG1.
Reproduction de clés uniquement possible par le fournisseur.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | PG1 - Demi-cylindre |
Longueur externe x longueur interne | 30 x 10 mm |
Finition | Nickelé |
Matière | Laiton |
Nombre de clés | 3 PCS |
Diamètre | 5 mm |