Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

DIN 571 vis à bois, zinguée bleu Tête hexagonale

Tirefond bois TH DIN 571 acier zingué
VIS-DIN571-CLÉ13-(A2K)-8X120

Art. N° 01928 120
EAN 4011231247184

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

DIN 571, acier zingué bleu
  • Pour des raccords en bois massif

  • Tête hexagonale pour une meilleure application de la force lors du vissage

  • La vis à bois forme son filetage intérieur au lieu de le couper

  • Pour le vissage dans les bois durs, un avant-trou doit être réalisé en fonction du diamètre de la vis et du type de bois
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la construction bois, à l'exclusion des zones nécessitant un agrément. Les domaines d'application sont, par exemple, la construction de toitures, la construction d'abris automobiles, la construction intérieure, les travaux électriques, les goulottes de câbles en rapport avec les chevilles

Mode d'emploi
  • Selon le diamètre de la vis, un préperçage doit être effectué

  • Dans le cas de raccords en acier, le métal doit être prépercé en correspondance du diamètre de la vis (max + 1 mm) et le bois en fonction du diamètre du fût de la vis

Diamètre nominal (d)

8 mm

Longueur (l)

120 mm

Longueur filetée (filetage bois)

72 mm

Hauteur de tête (k)

5,5 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW13

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme de tête

Tête hexagonale

Type de filetage

Filetage de vis à bois