DISTRINET EFFACE TOUT
Lingette imprégnée Distrinet efface-tout
DISTRINET EFFACE-TOUT SEAU 40 LINGETTES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Lingette double-face
- une face rugueuse pour gratter pour une dissolution rapide des défauts
- une face douce pour nettoyer et absorber les résidus
Imprégnée d’un solvant de haute qualité formulé à partir de produits naturels
Ne contient pas de substance allergène
- plus respectueux des utilisateurs
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Marqueurs, encres, stylos : portes, tissus et toutes surfaces lisses.
Colles et adhésifs : résidus de colle suite au décollage d’autocollant, colles pare-brise et colles bâtiment non durcies, mousse PU (non durcie)
Résines : résine d’arbre sur carrosserie et outils.
Peintures : brouillards de peinture sur carrosserie, peinture en bombe, traces et coulures de peinture dans le bâtiment.
Eliminer les résidus avec la face grattante, puis finir avec la face douce de la lingette.
Largeur x longueur | 20 cm x 25 cm |