Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Déboucheur professionnel

Déboucheur professionnel
déboucheur professionnel 1 litre

Art. N° 0893788101
EAN 4045989766598

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Dissout instantanément toutes matières telles que mégots, graisses, cheveux, papiers
  • Formule hyper concentrée

  • Bouchon de sécurité

  • Composition: acide sulfurique > 95 %

  • Action rapide

  • Efficace à petites doses

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148. Ce dernier impose à tout acteur de la chaine d’approvisionnement de signaler aux autorités toutes les transactions suspectes, les disparitions et vols.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Débouche les lavabos, baignoires, éviers et WC

Mode d'emploi

Eliminer impérativement toute eau stagnante présente autour de l'orifice à déboucher


Ne pas répandre du produit en dehors de l’orifice à déboucher


Ce produit est un acide, il peut endommager ou décolorer certains matériaux tels que l'acrylique


Manipuler le produit avec une très grande précaution, suivre minutieusement le mode d'emploi :


Verser très lentement 150 à 200 ml de produit dans l’orifice


Laisser agir 3 à 5 minutes, puis rincer lentement et abondamment à l’eau froide

Base chimique

Acide sulfurique

Contenu

1000 ml

pH

0,5

Densité

1,8 g/cm³

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques