Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Décapeur pneumatique DBS 3500

Meuleuse à brosse pneumatique, DBS 3500
DECAPEUR PNEUMATIQUE A BROSSE
MASTER
DBS3500

Art. N° 07033510

-,--

Décapeur pneumatique DBS 3500

Art. N° 07033510

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Machine rotative très légère et maniable pour une meilleure efficacité lors de la dépose de la protection de dessous de caisse, des composés d'étanchéité, de la peinture, de la rouille et des films

Pas de bavures ni d'encrassement de l'outil


La vitesse optimale limite la chaleur



Brosses à durée de vie élevée


Fils de brosse trempés



Travail rapide


Sangles adaptées pour tous types de matériaux



Gamme d'options d'applications


Différents types de brosses

Indication

Raccord mâle non inclus

1 an garantie
Domaine d'application
  • Idéale pour éliminer les cordons de soudure lors de travaux de réparation, la peinture et la rouille des carrosseries de véhicule et le vernis de protection des panneaux de rechange

  • Les brosses de 23 mm sont idéales pour les zones plus grandes

  • Les brosses de 11 mm se distinguent par leurs très bonnes performances et leur facilité d'utilisation dans les zones inaccessibles.

Pression de travail

6.3 bar

Vitesse de rotation maxi

3500 U/min (tr/min)

Diamètre intérieur du tuyau min.

9 mm

Poids de la machine

1,1 kg

Longueur x largeur x hauteur

280 x 71 x 150 mm

Consommation d'air

110 L/min

Type de filetage x diamètre nominal en pouce

R 1/4 in

Décapeur pneumatique DBS 3500 comprenant :

1 x
Plateau porte brosses pour DBS 3500

PLATEAU PORTE BROSSE POUR DBS 3500

Description :
23 mm
Pour adapater des brosses à fils métalliques
Quantité : 1 x
1 x
Plateau porte brosses pour DBS 3500

PLATEAU PORTE BROSSE POUR DBS 3500

Description :
11 mm
Pour adapater des brosses à fils métalliques
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gomme pour décollage dautocollants

ROUE POUR DECOLLAGE POUR DBS 3500

Pour une élimination rapide et facile des pellicules, des autocollants et des résidus de colle sur les surfaces métalliques et peintes.
x 1 pcs
Brosse à fils métalliques gros travaux

BROSSE GROS TRAVAUX POUR DBS 3500

Convient particulièrement aux zones des cordons de soudure, aux contours et aux bords de tôle ; avec effet de sablage, pour une bonne adhérence des revêtements fins et des applications à la spatule
Plateau porte brosses pour DBS 3500

PLATEAU PORTE BROSSE POUR DBS 3500

Pour adapater des brosses à fils métalliques
x 1 pcs
Plateau porte brosses pour DBS 3500

PLATEAU PORTE BROSSE POUR DBS 3500

Pour adapater des brosses à fils métalliques
x 1 pcs
Brosse à fils métalliques fine

BROSSE DE FINITION POUR DBS 3500

Idéale pour le dérouillage et les travaux de nettoyage, ainsi que pour l'élimination des joints dans la fonte grise.
x 5 pcs
Brosse à fils métalliques fine

BROSSE DE FINITION POUR DBS 3500

Idéale pour le dérouillage et les travaux de nettoyage, ainsi que pour l'élimination des joints dans la fonte grise.
x 5 pcs
Brosse à fils métalliques, acier inoxydable

BROSSE INOX POUR DBS 3500

Idéale pour éliminer la peinture et la corrosion des assemblages et carrosseries de véhicule en aluminium, notamment les rivets sur les carrosseries de camion.
x 5 pcs
Brosse à fils métalliques gros travaux

BROSSE DE FINITION POUR DBS 3500

Convient particulièrement aux zones des cordons de soudure, aux contours et aux bords de tôle ; avec effet de sablage, pour une bonne adhérence des revêtements fins et des applications à la spatule
x 10 pcs
Brosse à fils métalliques, intermédiaire

BROSSE DE FINITION POUR DBS 3500

Brosse hautes performances pour l'élimination de la rouille avec action de nettoyage en profondeur
x 10 pcs