Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Découpe-joints FF 180-2

Découpeuse joints fenêtre électrique FF 180-2
SLCTR-EL-(FF180-2)
MASTER

Art. N° 07029111

-,--

Découpe-joints FF 180-2

Art. N° 07029111

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Lame extrêmement robuste et puissante pour déposer les anciennes fenêtres. Grâce à son disque diamant de haute qualité, cette découpeuse sépare facilement le plâtre, le ciment, le carrelage, la maçonnerie et les supports en métal d'une seule coupe propre et efficace, sans rien abîmer et sans dégager de poussière.

Protection électronique contre la surcharge


Protège le moteur, garantit ainsi une durée de vie élevée dans toutes les conditions.



Une seule coupe permet de séparer la fenêtre du cadre


Pas d'impacts ni de rayures au niveau des bords.

Les nouvelles fenêtres s'insèrent facilement sans travaux de retouche.



Butée de profondeur précise


Réglage précis de la profondeur de coupe.



Carter d'aspiration spécialement bas, fermé et robuste


Permet d'incliner la machine pour découper directement au-dessus du cadre de la fenêtre.



Roulement moteur élastique


Le moteur à faibles vibrations facilite le travail.



Facile à manipuler sans efforts


Guidage fiable grâce à la poignée supplémentaire robuste et la conception légère ergonomique.



N/A

Indication

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.



Pour un résultat optimal, toujours utiliser un aspirateur. Utiliser uniquement le disque diamant spécial 0666 100 180 !

Tension nominale

230 V/CA

Puissance d'entrée

1200 W

Régime de ralenti min./max.

0-7000 U/min (tr/min)

Diamètre de rondelle

180 mm

Profondeur de coupe min./max.

0-50 mm

Poids de la machine

4,1 kg

Longueur de câble

4 m

Découpe-joints FF 180-2 comprenant :

1 x
Disque diamant, découpeuse de joints

DISQUE DIAMANT ZEBRA POUR FF180-2

ZEBRA
Quantité : 1 x
1 x
Coffret en plastique pour découpe-joints

COFFRET DE RANGEMENT FF 180-2

Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Scie sabre électrique SBS 1300-VES

SCIE SABRE SBS 1300-VES

MASTER
Scie sabre très bien équipée avec mouvement pendulaire, réduction des vibrations et débrayage de sécurité
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques