Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Découpeuse polystyrène à fil chaud SSG 285

Découpeuse polystyrène à fil chaud SSG 285
DECOUPEUSE POLYST. SSG 285 (COFFRET)
MASTER

Art. N° 07011271

-,--

Découpeuse polystyrène à fil chaud SSG 285

Art. N° 07011271

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour la découpe rapide et propre des panneaux de polystyrène

Grande diversité d'applications


Peut être utilisé pour un large éventail de coupes inclinées et droites



Coupes droites et adaptées à la forme


Grâce aux deux butées de profondeur



Surface de contact élargie


Rail de support de 1 m avec extension pivotante réduisant le risque de chute du panneau lors de la coupe



Coupes propres


Tendeur automatique assurant un remplacement de fil rapide et une tension optimale



Gain d'espace et sécurité des applications sur des échafaudages


La livraison comprend le support rail

Indication

Clé plate M5/M6 et deux fusibles de transformateur 10 A (référence Art. N° 0707 127 022) sont inclus dans la livraison

1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Polystyrène extrudé (XPS) et polystyrène expansé (EPS)

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Puissance d'entrée

200 W

Poids de la machine

12,2 kg

Longueur de câble

3 m

Angle d'onglet max.

60 Degré

Profondeur de coupe maxi de coupe maxi

285 mm

Longueur de coupe max.

1270 mm

Version

Dans une boîte

Diamètre de câble

0,65 mm

Découpeuse polystyrène à fil chaud SSG 285 comprenant :

1 x
Support déchafaudage

SUPPORT ECHAFAUDAGE SSG 285

Description : Pour appareil de découpe à fil chaud SSG 285
Quantité : 1 x
2 x
Fil de coupe

5 FILS METALLIQUES 183 CM SSG 285

Description : Pour appareil de découpe à fil chaud SSG 285
Quantité : 2 x
1 x
Coffret en plastique

COFFRET DECOUPEUSE POLYST. SSG 285

Description : Convient pour la découpeuse à fil chaud SSG 285.
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support

PIED SOUTIEN SSG 285

Pour appareil de découpe à fil chaud SSG 285