Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Décrépisseur pneumatique Decap'air WDA 25

Décrépisseur pneumatique Decap'air WDA-25
DECREPISSEUR PNEUM. DECAP'AIR WDA 25

Art. N° 07037151

-,--

Décrépisseur pneumatique Decap'air WDA 25

Art. N° 07037151

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Machine avec un excellent rapport poids/puissance pour la rénovation, la démolition, les travaux publics
  • Machine fine, légère et maniable : facilité et confort de travail quels que soient la position et l'angle d'utilisation

  • Conception robuste en alliage d'aluminium, sans moteur ni électronique : utilisation sécurisée et en milieu extrême (chaleur, poussières, humidité)

  • Poignée complémentaire ajustable 360° : maintien ferme et appui fort pour les revêtements tenaces

  • Manche long : rayon d'action de 2,5 m facilitant les accès aux surfaces sans échelle ou échafaudage

  • Gâchette longue avec système anti-démarrage : évite la mise en marche involontaire lors d'un changement de position ou d'endroit

  • Emmanchement six pans à verrouillage direct sans outil : mise en place simple et rapide des outils

  • Maîtrise des risques : réduction de 60% des vibrations " mains-bras " et protection de la santé de l'utilisateur

  • Coffret plastique : transport aisé et rangement des accessoires et outils avec la machine
Indication

Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet

Pour une durée de vie optimale du décrépisseur, il est recommandé de placer le lubrificateur à l'entrée d'air de la machine (au bout du tuyau court)


Le réglage du lubrificateur doit être de 3 gouttes par minute


Pour un débit d'air maximal, la longueur du tuyau d'air ne doit pas être supérieure à 25 mètres linéaires


Ne jamais faire fonctionner le décrépisseur sans outil

1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Outil spécialement adapté aux maçons, carreleurs, façadiers, plâtriers, peintres


Décrépissage des enduits et crépis sur façades


Décollage des carrelages, faïences, peintures, tapisseries épaisses et moquettes sur sol et mur


Elimination des joints de briques

Porte-outil

Six pans mâle

Pression de travail

6 bar

Consommation d'air

250 L/min

Taux de percussion max.

3500 U/min (tr/min)

Longueur

840 mm

Poids de la machine

4,3 kg

Décrépisseur pneumatique Decap'air WDA 25 comprenant :

0 x
Burin pointu

BURIN POINTU PNEMATIQUE 260 MM

Description : Pour marteaux burineurs pneumatiques
Quantité : 0 x
0 x
Burin plat

BURIN PLAT PNEUMATIQUE 260X40MM

Description : Pour marteaux burineurs pneumatiques
Quantité : 0 x
0 x
Clé mâle 6 pans

CLE MALE-6PANS-COUDEE-COURTE-5X80

ZEBRA
Description : Version courte
Quantité : 0 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Raccord express

RACCORD EXPRESS A BAIONNETTE

Pour décrépisseur pneumatique
x 1 pcs
Tuyau dair comprimé

TUYAU DAIR 25M AVEC RACCORDS

Pour décrépisseur pneumatique
x 1 pcs
Huile spéciale

HUILE SP. LUBR.OUTIL PNEUMATIQUE 1 L

Pour appareils, outils et réseau pneumatiques
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques