Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Défonceuse électrique OF 1100-E

Défonceuse, OF 1100-E dans une mallette en plastique
DEFONCEUSE ECTRO.1100W TYPE OF1100E
MASTER
OF1100-E

Art. N° 07027551

-,--

Défonceuse électrique OF 1100-E

Art. N° 07027551

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Puissante défonceuse de 1100 W, catégorie 8 mm, haute précision ; grand confort de travail et contrôle électronique de la vitesse

Présélection de la vitesse selon les différents matériaux et les fraises


Molette de réglage électronique



Fraisage constant et uniforme du bois, du plastique et de l'aluminium


Electronique constante pour une vitesse de rotation constante



Protection de l'utilisateur et du moteur


Démarrage progressif



Stabilité de la machine, fiabilité à toute épreuve


  • Verrouillage de la butée de fraisage sur la poignée gauche

  • Interrupteur marche/arrêt avec antidémarrage et blocage sur la poignée droite


Facile à utiliser


Poignées avec revêtement caoutchouc et centre de gravité bas



Coupe propre et précise


2 colonnes avec support de fraisage recouvertes par une coque en aluminium moulée sous pression de haute qualité



Précis


Butée parallèle avec réglage de précision, incrémenté de 0,1 mm et système d'aspiration



Pour le fraisage précis de gabarits


Système de guidage manchon réglé en usine



Réglage simple de la profondeur de fraisage


Avec réglage grossier et de précision par incréments de 0,1 mm



Travail précis et remplacement rapide de la fraise


Pince de serrage de précision et blocage de broche



Travail propre


La colonne avec support de fraisage gauche pivote à 360°, système d'aspiration de la poussière breveté

Indication

Pour une aspiration efficace, nous recommandons d'utiliser l'aspirateur industriel eau et poussière ISS 45-M avec le raccord universel pour outils électriques

1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1100 W

Puissance débitée

600 W

Régime de ralenti min./max.

8000-24000 U/min (tr/min)

Course de l'axe de plongée

55 mm

Diamètre de la fraise

30 mm

Diamètre de fraise à rainure

36 mm

Poids de la machine

3,1 kg

Longueur de câble

4 m

Défonceuse électrique OF 1100-E comprenant :

1 x
Pince de serrage avec écrou de serrage

PINCE DE SERRAGE POUR FRAISE 8MM

Description : Pour défonceuse OF 1100-E
Quantité : 1 x
1 x
Butée parallèle

GUIDE PARALLELE POUR OF 1100-E

Description : Pour défonceuse OF 1100-E. Avec réglage de précision et adaptateur d'extraction, tiges de guidage incluses.
Quantité : 1 x
1 x
Manchon de guidage

AY-GUIDEBUSH-RM-(OF1100-E)-24MM

Description : Pour défonceuse OF 1100-E
Quantité : 1 x
1 x
Capuchon étanchéité défonceuse extraction

CHAPEAU

Quantité : 1 x
1 x
Doubles clés à fourche

CLE A FOURCHE 10X17MM POUR OF1100-E

Quantité : 1 x
1 x
Mallette en plastique

CASE-EMPTY-(OF1100-E)

Description : Pour défonceuse OF 1100-E
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince de serrage avec écrou de serrage

PINCE DE SERRAGE POUR FRAISE 6MM

Pour défonceuse OF 1100-E