Dégoudronnant
Dégoudronnant
DEGOUDRONNANT 5L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Solvant puissant pour éliminer les saletés tenaces
- Rinçage facile grâce à l'effet émulsifiant
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Pulvériser ou appliquer directement le produit sur la surface à traiter avec un chiffon imbibé, laisser le produit agir et essuyer avec un chiffon ou une éponge douce.
Contenu | 5000 ml |
Poids du produit (par pièce) | 4395 g |
Type de récipient | Bidon |
Base chimique | Huile minérale |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Incolore |
Point d'éclair min. | 30 °C |
Densité/conditions | 0,8 g/cm³ / à 20°C |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / à 20°C |
Sans AOX | Oui |
Biodégradabilité | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!