Dégraissant industriel
Dégraissant industriel
NETTOYANT DÉGRAISSANT INDUSTRIEL 5L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Nettoyant dégraissant polyvalent élaboré à partir de composants d'origine naturelle et facilement biodégradables
- Emulsion rapide
- Ne laisse aucun résidu glissant
- Peut être utilisé dans les industries alimentaires, conformément à l'arrêté du 08/09/1999 : nettoyage des surfaces pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires (sous réserve de rinçage à l'eau)
- Dégraissant avant peinture
- Anti-adhésif soudure, à chaud ou à froid, dit "anti-gratton" (alu et inox)
- Rénove l'aluminium et l'inox
- Ininflammable, ne contient ni solvant pétrolier, ni éther de glycol ni soude caustique
- Produit plus respectueux de l'utilisateur et de l'environnement
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient à tous les secteurs d’activités :
Secteur automotive : particulièrement adapté pour le nettoyage et le dégraissage de pièces mécaniques, moteurs, carters… N’abime pas les peintures ni les caoutchoucs.
Secteur agricole : nettoyage des pulvérisateurs agricoles, des citernes, matériels agricoles divers. Dissout les graisses, les dépôts d’engrais et résidus de produits phytosanitaires.
Maintenance, industrie : nettoyage et le dégraissage de pièces mécaniques, peut être utilisé dans l’industrie agro-alimentaire (Agréé contact alimentaire selon l’arrêté du 08/09/1999 pris pour application de l’article n°11 du décret 73-138 du 12/02/1973) et également collectivités, imprimeries, industries diverses…
Elimine les graisses, huiles, suies, l'essence et le cambouis
Convient pour le carrelage, béton, marbre, vinyle, bois peint, plastique, la céramique, les surfaces cirées et polies, les cuirs, moquettes et tissus d'ameublement et menuiseries aluminium
Application par trempage ou pulvérisation : pour un résultat optimum, laisser agir 2 min. et apporter une aide mécanique.
Application diluée (selon le degré de salissure) en autolaveuse : dilution de 2 % à 5 %; en machine haute pression : 5 % à 7 %
Contenu | 5 L |
Couleur | Incolore |
Sans COV | Oui |
Conditions de durée de stockage après production | 36 Mois / de 5°C à 40°C |