Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Dégraissant multiusages

Dégraissant multi-usages spray alimentaire
DEGRAISSANT ALIMENTAIRE MULTI-USAGE

Art. N° 0890200821
EAN 4045989764235

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Dégraissant multiusages idéal pour industries alimentaires

Polyvalent


  • Elimine tous types de salissures

  • Compatible avec la plupart des métaux et des plastiques et élastomères

Dégraissant à vitesse d'évaporation rapide et adaptée


  • Permet une pénétration à coeur des organes et une dissolution complète des saletés

Sans silicone, sans cétone, sans chlore, sans aromatiques, sans benzène

NSF K1 N°130.924 (Nonfood Compounds Registration)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour les opérations de maintenance dans les industries alimentaires


Convient pour le dégraissage en mécanique et en plasturgie


Convient pour le nettoyage des encres en arts graphiques et sérigraphie, des excédents de colle et de résine et pour la dépollution de matériels électriques consignés


Convient également pour la préparation de surface avant collage ou avant peinture

Mode d'emploi

Pour enlever les grosses salissures : agiter avant utilisation et pulvériser à une distance de 20 cm sur la surface et frotter soigneusement avec un chiffon doux. Utiliser une brosse si besoin


Produit autorisé en milieu alimentaire mais interdit au contact accidentel avec les aliments


Ne pas vaporiser sur une surface chaude, ni en plein soleil. Ne convient pas pour le nettoyage intérieur des fours


Effectuer un test de compatibilité avec les matériaux sensibles aux solvants organiques tels que thermoplastiques ou thermodurs


Stocker dans un endroit frais et sec. Ne pas exposer à une température supérieure à + 50 °C

Contenu

400 ml

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques