Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Dégrippant Rost Off Special

Dégrippant Rost Off Special
DÉGRIPPANT ROST OFF SPECIAL 400 ML
ROST-OFF

Art. N° 0893130400
EAN 4062856096541

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Dégrippant hautes performances pour industries agroalimentaires (NSF - H1)

Contient de l'huile minérale


Pouvoir pénétrant et lubrifiant optimal



Très haute capillarité


  • Capillarité exceptionnelle assurant une pénétration extrêmement rapide au cœur même des organes mécaniques et des surfaces rouillées

  • L'effet optimal est obtenu peu de temps après la pulvérisation


Enregistré NSF H1


  • Peut être utilisé dans les locaux où des aliments sont transformés ou stockés

  • Cependant, il convient d'éviter tout contact direct avec les aliments


Excellente compatibilité avec les matériaux


Contrairement à de nombreux dégrippants classiques, n'attaque pas les caoutchoucs ni les plastiques.



Protection optimale contre la corrosion grâce aux additifs anticorrosion



Sans résine ni acide



Sans silicone

Indication
  • Nettoyer immédiatement les excédents et projections sur les surfaces sensibles et peintes

  • Eviter d'ajouter une quantité excessive d'huile aux pièces.

  • Sans résine ni acide

  • Sans silicone

NSF = organisme mondialement reconnu pour la supervision et l'enregistrement des produits utilisés dans le secteur alimentaire.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Spécialement élaboré pour desserrer les raccords rouillés et oxydés sur les machines, les organes bloqués, idéalement dans l'industrie agroalimentaire.

Mode d'emploi

Agiter la bombe avant utilisation. Pulvériser l'endroit désiré à une distance de 15 à 20 centimètres et à une température d'application de 15 à 25° C. Laisser agir quelques instants. En cas de pièces fortement grippées, répéter la procédure d'application et laisser agir plus longtemps si nécessaire.

Contenu

400 ml

Type de récipient

Aérosol

Température d'utilisation min.

-5 °C

Température d'utilisation max.

55 °C

Base chimique

Huile minérale blanche

Sans silicone

Oui

Durée de stockage après production

24 Mois

Sans AOX

Oui

Sans résine

Oui

Sans acide