Dénudeur ergonomique multi-fonction
Denudeur ergonomique multi-fonction
DENUDEUR ERGONOMIQUE MULTI FONCTION
Art. N°
071441 062
EAN 4062856261079
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Offre un dégainage et un dénudage rapide et précis.
Permet le dégainage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles électriques de 3x1,5 mm² à 5x 2,5 mm², câble de données et câbles coaxiaux.
Son design type "pistolet" très ergonomique et offre une bonne prise en main.
Forme conique et fine pour un meilleur accès dans les endroits étroits.
Dénudage pour conducteur plein de 0,2 à 4 mm²
Ressort d'ouverture et système de verouillage.
Corps en plastiqe renforcé de fibres de verre.
Longueur : 135 mm.
Poids : 74 gr.
Son design type "pistolet" très ergonomique et offre une bonne prise en main.
Forme conique et fine pour un meilleur accès dans les endroits étroits.
Dénudage pour conducteur plein de 0,2 à 4 mm²
Ressort d'ouverture et système de verouillage.
Corps en plastiqe renforcé de fibres de verre.
Longueur : 135 mm.
Poids : 74 gr.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Section de câble min./max. | 8-13 mm² |
Matière | Plastique renforcé de fibre |